Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2525620000
Cod. Produttore
2525620000
Cod. EAN
4050118536935

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBGC-M
  • Tensione nominale: 5.8 V
  • Corrente nominale: 13.5 A
  • Tipo connettore: M12
  • Montaggio: Individuale
  • Ingombro: Minimo
  • Materiale: Circolare
  • Applicazione: Conduttori

Documentazione tecnica

Contatto elettrico con cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e sicure. Questo componente garantisce elevate prestazioni e durata nel tempo, ideale per sistemi elettrici complessi che necessitano di trasmissione simultanea di segnali di potenza, comando e dati. La sua configurazione versatile lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando un collegamento stabile e funzionale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

63 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

16 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

per diametro esterno cavo

5,8 ... 13,5 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo M12 alta affidabilità impianti elettrici