Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2050680150
Cod. Produttore
2050680150
Cod. EAN
4050118441772

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M12BG-T-1.5H
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: connettori sagomati
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Applicazione: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati: supportata
  • Test qualità: connettori testati

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con rivestimento in poliuretano (PUR) privo di alogeni, progettato per garantire sicurezza e resistenza nelle applicazioni industriali. Dotato di quattro poli, presenta un collegamento elettrico M12 con ingresso cavi diritto e contatto a innesto femmina lato scatola, assicurando un'installazione affidabile e compatta. Questo prodotto combina materiali di alta qualità con un design funzionale per offrire prestazioni ottimali in ambienti che richiedono sicurezza e durabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

63 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

12 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 sagomato 1,5m per impianti elettrici