› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Supporto fissaggio fascette serracavo resistente impianti elettrici

Cod. Rexel WD1289400000
Cod. Produttore 1289400000
Cod. EAN 4008190160067

Informazioni principali

  • Descrizione: CBH 27/27 NC
  • Funzione: Supporto fascette
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

CBH 27/27 NC è un accessorio realizzato in plastica resistente, progettato per garantire durata e affidabilità nell'ambito degli impianti elettrici. La sua struttura in materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, mantenendo al contempo elevate prestazioni di sicurezza e isolamento. Ideale per applicazioni che richiedono componenti accessori di qualità, questo prodotto si integra efficacemente in diverse soluzioni elettriche, offrendo funzionalità e robustezza. Paese di produzione: Croazia Descrizione del produttore: Supporto per il fissaggio di fascette serracavo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

27 mm

altezza

27 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4,8 mm

lunghezza

2 mm

materiale

Plastica

diametro del foro di fissaggio

4,8 mm

per diametro max. del fascio

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

Serie

Accessori

Supporto fissaggio fascette serracavo resistente impianti elettrici