Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1582430000
Cod. Produttore
1582430000
Cod. EAN
4008190050450

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CB1,6E18-16 SN I3,5
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Tipo contatto: Crimpare
  • Applicazione: Connettore circuito stampato
  • Quantità consigliata: 250 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Contatto a crimpare per alloggiamenti RSV, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili grazie a un centraggio preciso e punti di contatto definiti. Dotato di una linguetta di bloccaggio che assicura un posizionamento stabile all'interno dell'alloggiamento, questo accessorio offre prestazioni di accoppiamento durature grazie a diverse varianti superficiali. Realizzato principalmente in rame e acciaio inox, è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo sicurezza ambientale e qualità nel tempo. L'installazione avviene manualmente con attrezzi non elettrici, senza necessità di manutenzione durante l'uso, assicurando un'efficienza prolungata per almeno 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contatto a crimpare per connettore per circuito stampato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Contatto a crimpare per circuito stampato, alta affidabilità industriale