Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1545710000
Cod. Produttore
1545710000
Cod. EAN
4008190087142

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZ/SL KO BK BX
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Tipo: Elemento codifica
  • Applicazione: Connettore circuito stampato
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

BLZ/SL KO BK BX è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all’usura. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, integrandosi perfettamente in impianti elettrici professionali. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione e il collegamento nei sistemi di distribuzione elettrica, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di codifica per connettore per circuito stampato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Elemento codifica connettore circuito stampato compatto robusto industriale