Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2816930000
Cod. Produttore
2816930000
Cod. EAN
4064675315353

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Compattezza: Ingombro minimo
  • Contatto: Permanente e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD2816930000 è un morsetto a innesto della serie PUSH IN universale, progettato per offrire una soluzione compatta ed efficiente per il collegamento elettrico nei quadri di controllo. Grazie alla tecnologia PUSH IN, consente un cablaggio rapido e senza l'uso di attrezzi, ottimizzando lo spazio grazie all'elevata densità di connessione e alla struttura salvaspazio. Presenta superfici ampie per la marcatura e una chiara separazione funzionale che facilita la manutenzione e l'organizzazione. I collegamenti sono gas-tight, antivibranti e dotati di punti di prova integrati, garantendo massima sicurezza e affidabilità operativa. Il morsetto è adatto a conduttori con sezione nominale fino a 2,5 mm², con tensione nominale di 550 V e corrente nominale di 24 A, assicurando una bassa caduta di tensione e un'elevata durata nel tempo, stimata in 20 anni. I materiali impiegati sono prevalentemente poliammide e leghe di rame, conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo anche una gestione sostenibile e conforme alle normative ambientali (dati EPD riportati nelle pagine 1-4 del documento). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

106,5 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

500 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

15 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera A3T 1.5 compatta alta conduttività per impianti elettrici