Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2694060000
Cod. Produttore
2694060000
Cod. EAN
4032248395484

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Connessione conduttori: sicura permanente
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Conduttività: massima
  • Modello: A2C 95/120

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD2694060000 è un morsetto di alimentazione di potenza con tecnologia PUSH IN, progettato per facilitare il collegamento elettrico di sezioni di cavo di grande dimensione anche in spazi di installazione ristretti. La sua struttura compatta e il design ergonomico permettono una gestione pratica e veloce dei cavi, ottimizzando l'organizzazione e il risparmio di spazio nel quadro elettrico. Questo morsetto consente una distribuzione efficiente e affidabile dell'energia elettrica nei moderni armadi di controllo, supportando carichi con una sezione nominale fino a 95 mm² e garantendo prestazioni di alta qualità nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

25 mm

altezza

101,5 mm

profondità

90 mm

tensione nominale

1000 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

232 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

25 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 120 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera A2C 95/120 collegamento sicuro impianti elettrici professionali