Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2663250000
Cod. Produttore
2663250000
Cod. EAN
4050118814972

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: Rame stagno
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Applicazione: Morsettiera unione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsetti di alimentazione di potenza Weidmüller con tecnologia PUSH IN rappresentano una soluzione elettrica innovativa per la distribuzione di energia in quadri di controllo moderni. Progettati per il collegamento di sezioni trasversali di cavi di grandi dimensioni anche in spazi ristretti, offrono vantaggi significativi nella gestione e nell'installazione grazie a un design compatto e funzionale. Questi morsetti consentono un cablaggio agevole e affidabile, facilitando layout ordinati e salvaspazio nel pannello elettrico. Il prodotto supporta correnti nominali elevate fino a 125 A e tensioni fino a 1000 V, garantendo una distribuzione efficiente e sicura dell'alimentazione elettrica. Realizzati con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la plastica e leghe di rame per i conduttori, assicurano durata e conformità alle normative RoHS e REACH. L'assemblaggio finale avviene in Romania, mentre la progettazione è orientata alla sostenibilità ambientale con una vita utile stimata di 20 anni e un basso impatto energetico durante l'uso e lo smaltimento (dati ambientali dettagliati disponibili nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto Weidmüller, pagine 1-18). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

20 mm

altezza

101,5 mm

profondità

80,5 mm

tensione nominale

1000 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

150 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 70 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera A2C 50/70 rame stagno acciaio temprato per automazione industriale