› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Compensatore laterale inox resistente corrosione per impianti elettrici moduli 23-30-31

Cod. Rexel T5FVT5030
Cod. Produttore FVT5030
Cod. EAN 8050503317282

Informazioni principali

  • Descrizione: COMPENSATORE LAT. INOX X MODULO SP2
  • Materiale: Acciaio inox
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Protezione: Alta meccanica
  • Durata: Lunga vita utile
  • Serie: T5FVT5030

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il compensatore laterale in acciaio inox è un elemento essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo compensatore offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sfavorevoli. La sua progettazione permette un'installazione semplice e veloce, assicurando un collegamento elettrico affidabile. Questo prodotto è particolarmente indicato per l'utilizzo in impianti che richiedono un'elevata resistenza meccanica e una protezione ottimale contro le sollecitazioni esterne. Con un design funzionale, il compensatore laterale in inox contribuisce a mantenere l'integrità strutturale degli impianti elettrici, garantendo prestazioni elevate e una lunga vita utile.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Protezione della superficie

Altro

regolabile

materiale

Acciaio inossidabile

con materiale di fissaggio

Ancoraggio

Serrare

Adatto per materiale di copertura

Lamiera albero

Orientamento

Orizzontale/verticale

Adatto per il montaggio di facciata

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per montaggio sul tetto

Larghezza piastra di montaggio

30 mm

Altezza piastra di montaggio

31 mm

Compensatore laterale inox resistente corrosione per impianti elettrici moduli 23-30-31