› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Compensatore laterale acciaio inox resistente per installazioni elettriche industriali e commerciali

Cod. Rexel T5FVT5038
Cod. Produttore FVT5038
Cod. EAN 8050503317312

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Uso: Installazione elettrica
  • Design: Modulare
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: T5FVT5038
  • Installazione: Semplice

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il compensatore laterale in acciaio inox rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di installazione elettrica. Progettato per garantire un'elevata resistenza e durabilità, questo elemento è realizzato in acciaio inox, un materiale noto per la sua robustezza e resistenza alla corrosione. Il design modulare consente un'installazione semplice e una perfetta integrazione in vari contesti. Grazie alla sua versatilità, è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali dove la sicurezza e la funzionalità sono fondamentali. Con un'attenzione particolare ai dettagli costruttivi, questo compensatore assicura prestazioni ottimali e una lunga vita utile, rendendolo una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

regolabile

materiale

Acciaio inossidabile

con materiale di fissaggio

Ancoraggio

Serrare

Adatto per materiale di copertura

Lamiera albero

Orientamento

Orizzontale/verticale

Adatto per il montaggio di facciata

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per montaggio sul tetto

Larghezza piastra di montaggio

38 mm

Altezza piastra di montaggio

39 mm

Compensatore laterale acciaio inox resistente per installazioni elettriche industriali e commerciali