Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Cod. Rexel
T5FVT5046
Cod. Produttore
FVT5046
Cod. EAN
8050503317343

Informazioni di prodotto

Compensatore laterale modulo 45-46
Descrizione del produttore: Il compensatore laterale in acciaio inox rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo componente è progettato per garantire una lunga durata e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua struttura modulare consente un facile montaggio e adattamento a diverse configurazioni, offrendo flessibilità nelle installazioni. La finitura lucida non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche la pulizia e la manutenzione. Questo compensatore è un elemento essenziale per ottimizzare l'efficienza e la sicurezza dei sistemi elettrici, garantendo prestazioni affidabili nel tempo.

Protezione della superficie

Altro

regolabile

materiale

Acciaio inossidabile

con materiale di fissaggio

Adatto per materiale di copertura

Lamiera albero

Ancoraggio

Serrare

Orientamento

Orizzontale/verticale

Adatto per il montaggio di facciata

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per montaggio sul tetto

Altezza piastra di montaggio

46 mm

Larghezza piastra di montaggio

46 mm

Produttore

Compensatore laterale in acciaio inox modulo 45-46 per installazioni elettriche robuste e resistenti