› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Compensatore laterale acciaio inox resistente corrosione per impianti elettrici modulari

Cod. Rexel T5FVT5051
Cod. Produttore FVT5051
Cod. EAN 8050503317367

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Funzione: Compensatore laterale
  • Applicazione: Modulo SP5
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Struttura: Modulare
  • Installazione: Robusta e duratura
  • Protezione: Agenti atmosferici
  • Serie: T5FVT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il compensatore laterale in acciaio inox è progettato per garantire un'installazione robusta e duratura in vari contesti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente offre una resistenza eccezionale, rendendolo ideale per ambienti che richiedono una protezione avanzata contro la corrosione e gli agenti atmosferici. La sua struttura modulare consente una facile integrazione all'interno di sistemi elettrici complessi, assicurando un'ottima funzionalità e prestazioni elevate. Con un design pensato per ottimizzare il montaggio e la manutenzione, questo compensatore rappresenta una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico che cercano affidabilità e sicurezza nei loro progetti.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

regolabile

materiale

Acciaio inossidabile

con materiale di fissaggio

Ancoraggio

Serrare

Adatto per materiale di copertura

Lamiera albero

Orientamento

Orizzontale/verticale

Adatto per il montaggio di facciata

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per montaggio sul tetto

Larghezza piastra di montaggio

51 mm

Altezza piastra di montaggio

51 mm

Compensatore laterale acciaio inox resistente corrosione per impianti elettrici modulari