› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Compensatore laterale acciaio inox per moduli elettrici stabilità e resistenza

Cod. Rexel T5FVT5033
Cod. Produttore FVT5033
Cod. EAN 8050503317299

Informazioni principali

  • Descrizione: COMPENSATORE LAT. INOX X MODULO SP3
  • Materiale: Acciaio inox
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Funzione: Stabilità e sicurezza
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Prestazioni ottimali
  • Serie: T5FVT5033

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il compensatore laterale in acciaio inox è un componente essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua costruzione in acciaio inox non solo conferisce robustezza, ma offre anche una protezione eccellente contro la corrosione. Questo compensatore è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e duratura. La sua versatilità lo rende adatto per diversi tipi di impianti elettrici, facilitando l'integrazione in vari sistemi. Con un design pensato per semplificare l'installazione, questo componente rappresenta una scelta affidabile per professionisti e tecnici nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

regolabile

materiale

Acciaio inossidabile

con materiale di fissaggio

Ancoraggio

Serrare

Adatto per materiale di copertura

Lamiera albero

Orientamento

Orizzontale/verticale

Adatto per il montaggio di facciata

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per montaggio sul tetto

Larghezza piastra di montaggio

33 mm

Altezza piastra di montaggio

34 mm

Compensatore laterale acciaio inox per moduli elettrici stabilità e resistenza