› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Commutatore tripolare manuale 315A 3 posizioni I-0-II per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 343 7
Cod. Produttore EO 343 7
Cod. EAN 6417019249674

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 315A
  • Numero poli: 3
  • Tipo commutatore: I-0-II
  • Serie: OT315_C
  • Maniglia e albero: ordinare separatamente
  • Direttiva RoHS: conforme
  • Marcatura CE: dal 2005
  • Norme IEC: 60947-1, 60947-3, 60947-6-1

Descrizione del prodotto

Commutatore tripolare con tre posizioni I-0-II, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per un uso duraturo, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una gestione precisa della corrente fino a 315 ampere. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e manutenzione, offrendo prestazioni elevate e protezione ottimale nelle operazioni di commutazione. Descrizione del produttore: 315A, 3 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

Caratteristiche tecniche

larghezza

221 mm

altezza

185 mm

profondità

203 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

160 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

315 A

potenza di interruzione a 400 V

160 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

315 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT315 C

Commutatore tripolare manuale 315A 3 posizioni I-0-II per impianti industriali