Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTM40F3CMA230
Cod. Produttore
OTM40F3CMA230V
Cod. EAN
6417019516851

Informazioni di prodotto

OTM40F3CMA230V MOTORIZED C/O SWITCH

Documentazione tecnica

Commutatore elettrico trifase a 3 poli con portata di 40 ampere, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un'interruzione precisa e sicura della corrente. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. Adatto per l'installazione in sistemi elettrici che necessitano di un dispositivo di comando robusto e di alta qualità. Descrizione del produttore: Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Types OTM630...2500E_ include a storage clip for the handle and spare fuses.

larghezza

230 mm

altezza

100 mm

profondità

116 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

18,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

18,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

40 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 800 V

Serie

OTM40 CM

Produttore

ABB

Commutatore elettrico motorizzato 3 poli 40A per controllo circuiti industriali