› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Commutatore elettrico 4 poli 63A motorizzato per controllo circuiti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOTM63F4CMA230
Cod. Produttore OTM63F4CMA230V
Cod. EAN 6417019516899

Informazioni principali

  • Serie: OTM63_CM
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 4P
  • Commutatore motorizzato
  • Include maniglia per uso manuale
  • Kit bulloni con dadi e rondelle
  • Connettori maschio per circuiti controllo

Descrizione del prodotto

Commutatore elettrico a 4 poli con portata di 63 ampere, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono l'interruzione e la commutazione di carichi elevati, assicurando una gestione efficiente dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni operative. La configurazione a 4 poli consente un isolamento completo e una protezione ottimale delle linee elettriche collegate. Descrizione del produttore: Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Types OTM630...2500E_ include a storage clip for the handle and spare fuses.

Caratteristiche tecniche

larghezza

283 mm

altezza

100 mm

profondità

116 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 800 V

Serie

OTM63 CM

Commutatore elettrico 4 poli 63A motorizzato per controllo circuiti industriali