› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Controllo d'Isolamento - Controlli Differenziali

Commutatore automatico multifunzione ATS021 multi tensione per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065523R1
Cod. Produttore 1SDA065523R1
Cod. EAN 8015644682033

Informazioni principali

  • Descrizione: ATS021 DISP.COMMUT.AUT.S/D MULTI TE
  • Funzione: Commutatore automatico
  • Tipo: Multi tensione
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU
  • Uso: Senza dialogo per controller
  • Applicazione: Dispositivo di trasferimento
  • Certificazioni: CE secondo EN 60947

Descrizione del prodotto

Automatyczny przełącznik zasilania ATS021 jest urządzeniem przeznaczonym do zastosowań w instalacjach elektrycznych, gdzie wymagane jest automatyczne przełączanie zasilania między dwoma źródłami – linią normalną a linią rezerwową lub generatorem. Urządzenie monitoruje napięcie, częstotliwość oraz zgodność faz obu linii zasilania, zapewniając ciągłość dostaw energii elektrycznej poprzez sterowanie dwoma wyłącznikami automatycznymi. ATS021 wyposażony jest w dwa czujniki do monitorowania dwóch trójfazowych lub jednofazowych linii zasilania. W przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów napięcia na linii głównej, urządzenie automatycznie uruchamia generator (jeśli jest podłączony) i przełącza zasilanie na linię rezerwową, a po przywróceniu prawidłowego napięcia na linii głównej dokonuje powrotnego przełączenia. Przełącznik umożliwia regulację opóźnienia przełączania oraz progu napięcia, które można ustawić za pomocą przełączników DIP-switch i przełączników obrotowych. Urządzenie oferuje tryb pracy ręcznej i automatycznej, obsługiwane za pomocą przycisków i przełącznika na panelu przednim. Dodatkowo posiada funkcję sekwencji testowej, pozwalającą na symulację przełączeń i weryfikację poprawności działania. ATS021 spełnia wymagania norm bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej, jest przystosowany do montażu na drzwiczkach rozdzielnic lub na szynie DIN. Opisane cechy czynią ATS021 niezawodnym rozwiązaniem do automatycznego przełączania zasilania w instalacjach elektrycznych, gwarantującym bezpieczeństwo i ciągłość pracy odbiorników. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: AUTOMATIC TRANSFER SWITCH DEVICE ATS021 WITHOUT DIALOGUE FOR CONTROLLER ON MULTI VOLTAGE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Commutatore automatico multifunzione ATS021 multi tensione per impianti industriali