Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1011CH
Cod. Produttore
2CSK1011CH
Cod. EAN
8012542000754

Informazioni di prodotto

Change-over switch, 10A - 250V~, 3 positions, with central OFF Change-over switch 2P White - Chiara

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Commutatore modulare da incasso a bascula/tasto, progettato per interruttori domestici. Realizzato in plastica resistente con fissaggio a vite, garantisce un'installazione sicura e stabile. Il dispositivo è dotato di un solo modulo da frutto e dispone di un interruttore a tasto con comando a bascula, ideale per il controllo di carichi fino a 10A in configurazione bipolare e con tre posizioni operative. La sua struttura compatta e funzionale si integra perfettamente in impianti elettrici residenziali, offrendo affidabilità e praticità d'uso. La finitura chiara conferisce un aspetto sobrio e versatile, adatto a diversi ambienti domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Change-over switch, 10A - 250V~, 3 positions, with central OFF

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

42 mm

corrente nominale

10 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Altro

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Commutatore 2 poli 10A 3 posizioni montaggio civile residenziale

€ 9,78 x 1 pz.
(pz.)