Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1C026B
Cod. Produttore
K1C026B
Cod. EAN
3389110476859

Informazioni di prodotto

Commutatore BCD - 1 polo - 45° - 12 A - per Ø22 MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
COMMUTATORE BCD, 1 POLO, 45°, 12A, PER Ø 22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 12 A - composizione assemblaggio: blocchi di contatto + piastra di fissaggio - funzione interruttore a camme: interruttore di uscita codificato BCD - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - 225° - posizione montaggio: lato anteriore - materiale mascherina: plastica. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l\'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell\'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

esecuzione

interruttore on/off

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150