Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX5590/303
Cod. Produttore
5590/303
Cod. EAN
8013406121615

Informazioni di prodotto

Commutatore progettato per ottimizzare l’installazione e l’uso nei sistemi audio/video.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido su guida DIN standard (60715 TH35)
  • Compatibilità con alimentatori 6680 e 6680/V03
  • Ingombro contenuto: solo 8 moduli da 17,5 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Scambio automatico alla chiamata per una gestione efficiente
  • Supporta un gruppo esterno video e due solo audio
  • Risparmio energetico grazie all’uso mirato degli alimentatori

Documentazione tecnica

Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per un gruppo esterno video e due solo audio, da utilizzare con gli alimentatori 6680 e 6680/V03, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm Descrizione del produttore: Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per un gruppo esterno video e due solo audio, da utilizzare con gli alimentatori 6680 e 6680/V03, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Produttore

Commutatore 1 esterno video 2 audio