›

COMMISSIONING REMOTO OPZIONI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TLS910006R65
Cod. Produttore 4TLS910006R3065
Cod. EAN 0000000000008

Informazioni principali

  • Serie: AB4TLS
  • Tensione nominale: 6.5 kV
  • Corrente nominale: 9100 A
  • Protezione: IP65
  • Funzione: Commissioning remoto
  • Opzioni: Configurabili
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Certificazioni: Standard industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 0
COMMISSIONING REMOTO OPZIONI