›

COMBI RICAMBIO ASTA CARIGL H 1200MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQ855DA10
Cod. Produttore Q855DA10
Cod. EAN 3800161601965

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI RICAMBIO ASTA
  • Altezza: 1200 mm
  • Serie: System pro E energy
  • Tipo: Accessorio di bloccaggio
  • Applicazione: Gamma System pro E

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Locking accessory for System pro E energy range

Caratteristiche tecniche

Serie

System pro E energy

COMBI RICAMBIO ASTA CARIGL H 1200MM