Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQR6H8FS01
Cod. Produttore
QR6H8FS01
Cod. EAN
5411815231858

Informazioni di prodotto

Busbar holder, 50 mm x 800 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Busbar Sammelschienenhalter for System pro E energy Combi

numero di poli

4

max. corrente nominale

630 A

Serie

System pro E energy combi