›

COMBI PIASTRA MONTAGGIO 150X800MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQM0801500
Cod. Produttore QM0801500
Cod. EAN 5411815231186

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x800 mm
  • Funzione: Piastra montaggio
  • Materiale: Non specificato
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Serie: System pro E energy combi
  • Uso: Struttura base
  • Installazione: Assemblaggio
  • Certificazioni: CE conforme 2020

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mountingplate for assamble on the basic structure of System pro E energy

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

139 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

System pro E energy combi

COMBI PIASTRA MONTAGGIO 150X800MM