›

COMBI PANNELLO CIECO 900X400MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQCC049001
Cod. Produttore QCC049001
Cod. EAN 5411815229435

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI PANNELLO CIECO 900X400MM
  • Serie: System pro E energy combi
  • Dimensioni: 900 x 400 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Copertura: Chiusa
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Moduli con coperture chiuse
  • Categoria: System pro E energy Combi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

296 mm

altezza

900 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

COMBI PANNELLO CIECO 900X400MM