›

Combi pannello cieco 150x400 mm copertura sicura per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQCC041501
Cod. Produttore QCC041501
Cod. EAN 5411815229350

Informazioni principali

  • Serie: System pro E energy combi
  • Dimensioni: 150x400 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Copertura: Chiusa
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Sistemi combinati
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Uso: Installazioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Combi pannello cieco di dimensioni 150x400 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una copertura sicura e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce protezione e durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a installazioni in quadri elettrici e sistemi di distribuzione, assicurando un aspetto ordinato e una facile integrazione con altri componenti elettrici. Progettato per offrire affidabilità e sicurezza nelle operazioni di cablaggio e manutenzione. Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

296 mm

altezza

150 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Combi pannello cieco 150x400 mm copertura sicura per quadri elettrici