›

COMBI PAN MODULARE CENTRATO 150X400

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQCS141501
Cod. Produttore QCS141501
Cod. EAN 5411815229824

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI PAN MODULARE CENTRATO 150X400
  • Serie: System pro E energy combi
  • Dimensioni: 150x400 mm
  • Tipo: Modulo pannello modulare
  • Materiale: Struttura metallica
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Montaggio: Modulare e centrato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modules , System pro E energy Combi;Modules , System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

296 mm

altezza

150 mm

profondità

230 mm

numero di file

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

COMBI PAN MODULARE CENTRATO 150X400