›

COMBI KIT XT4 modulo 3/4 poli 200x800 mm per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQB4H82000
Cod. Produttore QB4H82000
Cod. EAN 5411815230561

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI KIT XT4 3/4P 200X800MM ORIZZO
  • Serie: System pro E energy combi
  • Moduli per interruttori: SACE-Breakers
  • Dimensioni: 200x800 mm
  • Numero poli: 3/4 poli
  • Tipo: Kit combinato orizzontale
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Montaggio: Orizzontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

COMBI KIT XT4 è un sistema modulare di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e versatilità. Il kit include componenti robusti e resistenti, adatti per installazioni con configurazioni da 3 o 4 poli, con dimensioni di 200x800 mm. Questo prodotto è ideale per garantire un collegamento sicuro e duraturo nelle reti elettriche, offrendo facilità di montaggio e manutenzione. La struttura è progettata per ottimizzare la gestione dei cavi e assicurare un'efficiente distribuzione della corrente, rendendolo una soluzione perfetta per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

larghezza

728 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

250 A

Serie

System pro E energy combi

COMBI KIT XT4 modulo 3/4 poli 200x800 mm per impianti elettrici professionali