Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQS8V835HL
Cod. Produttore
QS8V835HL
Cod. EAN
5411815231018

Informazioni di prodotto

Module for OT, 350 mm x 728 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modules for OT Switches , System pro E energy Combi

larghezza

728 mm

altezza

350 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

numero di interruttori

1

adatto per sezionatore di carico

Corrente d'esercizio nominale

800 A

Serie

System pro E energy combi