›

COMBI 5 OTTURATORI PER PAN.MODULARE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZA1P5
Cod. Produttore ZA1P5
Cod. EAN 4011617623847

Informazioni principali

  • Unità di separazione: 12
  • Dimensioni spazio: 45 mm
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo: Otturatori modulari
  • Funzione: Chiusura slot liberi
  • Modularità: Breakable
  • Serie: CombiLine N accessories
  • Applicazione: Per pannelli modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blanking plates, 12 separation units for 12 space units each, breakable, color: light gray, RAL 7035, for closing free 45 mm device slots

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

215 mm

altezza

55 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

12

Serie

CombiLine N accessories

COMBI 5 OTTURATORI PER PAN.MODULARE