›

COMBI 20 ottone pannello modulare 1 metro impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZA2P20
Cod. Produttore ZA2P20
Cod. EAN 4011617623793

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI 20 OTT PER PAN.MODULARE L 1MT
  • Tipo: Blind plate senza unità di separazione
  • Lunghezza: 1000 mm (da tagliare)
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Applicazione: Chiusura slot dispositivo 45 mm
  • Serie: CombiLine N accessories
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Per pannelli modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

COMBI 20 è un componente modulare per impianti elettrici, progettato per l'installazione su pannelli modulari di larghezza 1 metro. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per la gestione e la distribuzione dell'alimentazione elettrica in ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il cablaggio modulare. La sua configurazione permette un montaggio semplice e sicuro, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Blanking plates, without separation units, 1000 mm (to cut), color: light gray, RAL 7035, for closing free 45 mm device slots

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

55 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

55

Serie

CombiLine N accessories

COMBI 20 ottone pannello modulare 1 metro impianti elettrici industriali e civili