Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS3CMOD230
Cod. Produttore
S3CMOD230
Cod. EAN
8012542539353

Informazioni di prodotto

S3C-MOD230 Motor Operating Device

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motor operating devices allow the remote control of the coupled device. They are especially suitable in centralized systems (either large size or difficult to access) and whenever multiple daily intervention are needed. Suitable for S200 series, S300P, F200 series up to 100A, F200 B type up to 63 A, DS201, SD200

funzione

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

100 A

Serie

S3C MOD

Produttore

ABB

Comando motorizzato S3C-MOD230 110-240V per controllo remoto dispositivi serie S200 S300P F200 DS201 SD200