Prodotti /

Cod. Rexel
SM5ST3053
Cod. Produttore
5ST3053
Cod. EAN
4001869533469

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim
comando a distanza Basic AC 30 V / DC 48 V, 1,5UM. Per interruttore automatico, interruttore differenziale, interruttore magnetotermico differenziale interruttore fino a 3 poli, interruttore ON/OFF Componenti aggiuntivi per i dispositivi di protezione differenziale e gli interruttori magnetotermici di Siemens. I componenti aggiuntivi di Siemens sono una parte integrante importante degli apparecchi di protezione SENTRON per l'installazione elettrica. Come accessori per gli interruttori differenziali e magnetotermici essi offrono numerose possibilità per la realizzazione di svariate funzioni. Sia che si tratti di applicazioni nell'infrastruttura o nell'industria, Siemens offre sempre gli accessori adatti per tutti gli interruttori differenziali e magnetotermici. È così disponibile l'apparecchio adatto per ogni esigenza. Gli accessori Siemens per gli interruttori differenziali e magnetotermici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di montaggio universale di tutti i componenti aggiuntivi. 2. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 3. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 4. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. www.siemens.com/lowvoltage. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.

dispositivo supplementare

comando a distanza

larghezza totale (TE)

1.5

tensione di dimensionamento

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Produttore

COMANDO MOTORE BASIC 48VCC, 1,5 UM