Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4657M4
Cod. Produttore
HC4657M4
Cod. EAN
8012199942322

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vcc BUS SCS
  • Consumo max: 25 mA (4 moduli)
  • Temperatura: 0-40 °C
  • Numero tasti: 8 tasti capacitivi
  • Modalità di funzionamento: autoapprendimento, scenari, basculante, CEN
  • Regolazione LED: 3 livelli intensità fisici, 10 virtuali
  • Funzioni supportate: luci, automazione, videocitofonia, diffusione sonora
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando tattile BTicino HC4657M4 è un dispositivo a incasso con sensori capacitivi che sostituiscono i tradizionali pulsanti, permettendo di eseguire funzioni di comando tipiche di un sistema SCS semplicemente sfiorando la superficie con un dito. È dotato di 8 tasti corrispondenti a 4 moduli e ogni tasto è identificato da un LED di colore azzurro al centro, la cui intensità luminosa aumenta al contatto e rimane accesa fino al distacco del dito, confermando così l’invio del comando. Questo comando può funzionare in quattro modalità: auto-apprendimento, scenari, basculante e CEN. La modalità auto-apprendimento consente di associare a ogni tasto comandi tipici per automazione, diffusione sonora, videocitofonia e altro, mentre la modalità scenari permette di programmare e richiamare fino a 8 scenari. La configurazione può essere effettuata tramite cavallotti fisici o tramite software MYHOME_Suite, che offre maggiori opzioni di personalizzazione. Il dispositivo è alimentato a 27 Vcc tramite bus SCS, con una consumazione massima di 25 mA, e può operare in un range di temperatura da 0 a 40 °C. È possibile regolare l’intensità luminosa dei LED su più livelli per adattarsi alle esigenze ambientali. Per la pulizia, è previsto un sistema di disattivazione temporanea dei sensori, attivabile premendo simultaneamente due zone estreme in diagonale, che evita l’invio accidentale di comandi durante la manutenzione. Il design elegante e moderno, unito alla tecnologia touch, rende questo comando ideale per il controllo di sistemi elettrici domestici, offrendo un’interfaccia intuitiva e personalizzabile per la gestione dell’illuminazione, automazioni e scenari domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando Axolute per gestire carichi singoli o di gruppo (es. luci e tapparelle), diffusione sonora, scenari, funzioni citofoniche base (es. apertura cancelletto). E\' dotato di 8 tasti capacitivi, che si azionano a sfioramento, identificabili tramite LED con luce di intensità regolabile.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

numero di tasti

8

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

8

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Comando touch Axolute 8 tasti capacitivi vetro bianco incasso residenziale e commerciale