Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700354
Cod. Produttore
BIZ700354

Informazioni di prodotto

  • Diametro taglio: 4-28 mm
  • Spessore sguaina: regolabile
  • Materiale: bio-based 97%
  • Impugnatura: ergonomica
  • Lama: auto-orientabile
  • Applicazioni: cavi 4-28 mm, fili 0,5-6 mm²
  • Produzione: energia rinnovabile
  • Serie: Couteaux à dénuder

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coltello spelafili multifunzione bio-based progettato per sguainare cavi rotondi con diametro da 4 a 28 mm e spelare fili da 0,5 a 6 mm². La lama auto-orientabile consente una sguainatura lunga e circolare, mentre lo spessore della sguaina è regolabile tramite vite di regolazione, garantendo precisione e versatilità nell’uso. Realizzato con materiali naturali per il 97%, tra cui fibra di canna, cera naturale e olio vegetale, questo strumento riduce l’impatto ambientale grazie alla produzione con energia rinnovabile da pannelli solari. Ideale per chi cerca un utensile efficiente e sostenibile nel campo dell’elettricità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il coltello spelafili multifunzione bio-based è un attrezzo innovativo progettato per facilitare il lavoro di chi opera nel settore elettrico. Con un diametro di taglio variabile da 4 a 28 mm, offre versatilità e precisione in ogni applicazione. Realizzato con materiali eco-sostenibili, questo strumento non solo garantisce performance elevate, ma contribuisce anche alla salvaguardia dell'ambiente. La sua forma ergonomica e il design studiato permettono un'impugnatura comoda, riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato. La lama affilata e resistente assicura un taglio netto e preciso, rendendolo ideale per la preparazione di cavi elettrici e altri materiali. Questo coltello spelafili è un must-have per professionisti e appassionati del settore elettrico, unendo funzionalità e rispetto per l'ambiente.

sezione longitudinale

taglio rotondo

taglio della spirale

lama intercambiabile

Min. AWG-size

20

Max. AWG-size

10

diametro zona di asportazione isolamento

4 ... 28 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0 ... 6 mm²

Serie

Couteaux / d / nuder

Produttore

Coltello spelafili bio-based 4-28 mm ergonomico elettrico