Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBL1M4
Cod. Produttore
XVBL1M4
Cod. EAN
3389110844610

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa rossa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 230 V AC e ha un LED rosso con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende corpo alimentazione, elemento luminoso e lampadina. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

diametro esterno

70 mm

funzione flash

tensione d’esercizio nominale Ue

230 V 230 V

numero di elementi della colonna segnaletica

1

tipo di tensione

AC

colore calotta

rosso

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

corpo luminoso

LED

tensione nominale per AC 60 Hz

230 V

corrente assorbita

0.017 A

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Colonna luminosa lamp. rosso 10 J XVB - LED integrato - 230 VAC/CD - IP 65