Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBL0M4
Cod. Produttore
XVBL0M4
Cod. EAN
3389110844559

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa rossa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 230 V AC/DC e ha un LED rosso con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende corpo alimentazione, elemento luminoso e lampadina. Questo segnalatore luminoso e completo è progettato come accessorio di alle colonne luminose. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

struttura

colore calotta

rosso

tensione nominale

230 V

corpo luminoso

LED

tipo di corrente

AC

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Colonna luminosa fisso rosso 10 J XVB - LED integrato - 230 VAC/CD - IP 65