Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMB2R6AGSSB
Cod. Produttore
XVMB2R6AGSSB
Cod. EAN
3389119050340

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa completa led 24V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

funzione acustica

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

funzione flash

funzione luce rotante

diametro esterno

45 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC