Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBL0B5
Cod. Produttore
XVBL0B5
Cod. EAN
3389110844320

Informazioni di prodotto

Colonna luminosa arancio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 24 Vac/dc e ha un LED arancione con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende unità di base, unità luminosa e lampadina. Questo segnalatore luminoso e completo è progettato come accessorio delle colonne luminose. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

struttura

corpo luminoso

LED

tensione nominale

24 V

tipo di corrente

AC/DC

colore calotta

arancione

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Colonna luminosa fisso arancio 10 J XVB - LED integrato - 24 VAC/CD - IP 65