Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP6E430RXO
Cod. Produttore
BP6E430RXO

Informazioni di prodotto

Colonna IR 300 cm, 4RX, 32 raggi incrociati, sincronismo ottico, riscaldamento, IP65, portata 100 m.
La colonna IR è dotata di 4 doppie lenti 4RX con 32 raggi incrociati, progettata per garantire una protezione avanzata e affidabile su ampie distanze fino a 100 metri in ambienti esterni. Dotata di sincronismo ottico, questa colonna offre prestazioni stabili senza interferenze, ed è dotata di riscaldamento integrato e disqualifica per il funzionamento in condizioni di bassa temperatura. Il grado di protezione IP65 la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, perfetta per installazioni esterne in tutte le condizioni atmosferiche. La dimensione del profilo è di 14 cm di diametro, con altezza di 300 cm. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4 doppie lenti 4RX per una protezione avanzata e un'area di rilevamento più ampia.32 raggi incrociati per prestazioni di rilevamento ottimali.Sincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenze.Riscaldamento integrato per un funzionamento ottimale anche a basse temperature.Portata:Portata massima di 100 m, ideale per protezione su ampie aree esterne.Grado di protezione:IP65, ideale per ambienti esterni, resistente a polvere e spruzzi d’acqua.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni anche in ambienti freddi.Dimensioni:Diametro: 14 cmAltezza: 300 cmAccessori inclusi:Base per fissaggio a terra mod. BP6BFTBase per fissaggio a parete mod. BP6BFPSpazio interno per l'alloggiamento dell'alimentatore opzionale mod. BPXEAL (specificare il modello in fase d'ordine).Contesti d’uso:Perfetta per la protezione di parcheggi, aree perimetrali esterne, strutture commerciali e ambienti residenziali, dove è necessaria una protezione avanzata su lunghe distanze. Adatta per installazioni in ambienti esterni con condizioni climatiche difficili, garantendo un'alta resistenza agli agenti atmosferici.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per protezione su ampie aree e lunghe distanze.Riscaldamento integrato per prestazioni anche in ambienti freddi.Resistente IP65 contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti esterni.Facile installazione grazie alle basi per fissaggio a parete o a terra.Compatibile con alimentatori opzionali per configurazioni personalizzabili.

Produttore

Colonna IR 4RX 32 raggi incrociati portata 100m riscaldamento IP65 per esterni