Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZMF202
Cod. Produttore
XUSZMF202
Cod. EAN
3666916061749

Informazioni di prodotto

  • Altezza colonna: 1970 mm
  • Altezza protetta: 1810 mm
  • Peso netto: 9 kg
  • Temperatura operativa: -30…55 °C
  • Temperatura stoccaggio: -30…70 °C
  • Compatibilità: XUSL.E...136 a XUSL.E...181
  • Tipo offerta: Con specchio
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la COLONNA CON SPECCHIO TEXUSZMF202, un elemento essenziale per ogni ambiente. Con una lunghezza di 2025 mm, questa colonna combina funzionalità e design elegante. Perfetta per riflettere la luce e ampliare visivamente lo spazio, è realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza. Ideale per l'installazione in vari contesti, la TEXUSZMF202 rappresenta un'aggiunta sofisticata e pratica al tuo arredamento.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Safety light curtains XUSL