› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collettore elettrico QB 58/8/9/WI 58 morsetti cavallottati installazioni standard

Cod. Rexel WD0545300000
Cod. Produttore 0545300000
Cod. EAN 4008190125080

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: ripartizione potenziale
  • Tipo collegamento: trasversale

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Dotato di 58 morsetti cavallottati, permette un montaggio semplice e stabile senza protezione contatto. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e duraturo. Non isolato, questo componente è particolarmente adatto a installazioni dove è richiesta una connessione diretta e performante. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

58

corrente nominale In

27 A

Serie

Serie SAK

Collettore elettrico QB 58/8/9/WI 58 morsetti cavallottati installazioni standard