› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegatore elettrico QL 2 SAKG40 morsetti cavallottati impianti elettrici

Cod. Rexel WD0194100000
Cod. Produttore 0194100000
Cod. EAN 4008190050146

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Uso: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione: segnali
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati, garantisce una connessione sicura e stabile senza protezione contatto. Il design isolato assicura sicurezza nell’utilizzo, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e facilità di montaggio. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

40 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

232 A

Serie

Serie SAK

Collegatore elettrico QL 2 SAKG40 morsetti cavallottati impianti elettrici