› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto isolato 8 cavallotti antideflagrante Ex per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel WD2460760000
Cod. Produttore 2460760000
Cod. EAN 4050118476187

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 4N/8 RD
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale WD2460760000 è un componente elettrico innestabile di colore rosso, progettato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. Dotato di 8 morsetti cavallottati e con protezione contatto, questo raccordo è isolato e conforme alle normative di sicurezza, inclusa l'esecuzione antideflagrante 'Ex e'. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggi aggiuntivi, ideale per applicazioni industriali. La sua struttura in policarbonato e lega di rame assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre il colore rosso facilita l'identificazione all'interno dei quadri elettrici. Questo raccordo trasversale rappresenta una soluzione funzionale per l'ottimizzazione delle connessioni elettriche in impianti professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

8

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Morsetto isolato 8 cavallotti antideflagrante Ex per impianti elettrici industriali e civili