Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2460780000
Cod. Produttore
2460780000
Cod. EAN
4050118476200

Informazioni di prodotto

Il morsetto ZQV 4N/6 RD offre vantaggi significativi sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design con morsetti cavallottati
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Collegamento elettrico sicuro e stabile
  • Elevata protezione antideflagrante per ambienti a rischio
  • Risparmio energetico garantito da una trasmissione efficiente del segnale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto è un morsetto isolato con sei morsetti cavallottati, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre un'elevata protezione antideflagrante di tipo Ex e, adatto per installazioni in ambienti con rischio di esplosione. Il morsetto presenta un colore specifico per una facile identificazione e un tipo di montaggio che facilita l'installazione. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

6

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsetto isolato 6 poli 32A rosso per ripartizione potenziale e trasmissione segnali