Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2109000000
Cod. Produttore
2109000000
Cod. EAN
4050118486001

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5N/50 RD
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I raccordi trasversali ZQV sono componenti elettrici progettati per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti in modo sicuro ed efficiente, senza necessità di cablaggi aggiuntivi. Questo prodotto, caratterizzato da un tipo di montaggio innestabile e un colore rosso, è isolato e dotato di protezione contatto, con 50 morsetti cavallottati. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, combina poliamide per la parte plastica e leghe di rame per i metalli, garantendo durata e affidabilità in applicazioni industriali. La sua installazione è semplice e manuale, senza elementi speciali richiesti, e offre una lunga vita utile di 20 anni, mantenendo basse perdite di potenza durante l'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

50

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto elettrico isolato ZQV 2.5N/50 RD 50 poli per impianti industriali