Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985490000
Cod. Produttore
1985490000
Cod. EAN
4050118370201

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: collegamento trasversale
  • Quantità consigliata: 60

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 1.5N/4 è un componente elettrico innestabile, caratterizzato da un colore arancione distintivo e progettato per collegamenti sicuri ed efficienti tra morsetti cavallottati. Questo raccordo è isolato e dotato di protezione contatto, garantendo elevati standard di sicurezza durante l'uso. Realizzato per applicazioni industriali, è conforme alle normative antideflagranti "Ex e", rendendolo adatto anche in ambienti potenzialmente esplosivi. La sua configurazione con 4 morsetti cavallottati permette la distribuzione o la duplicazione del potenziale elettrico tra blocchi terminali adiacenti senza necessità di cablaggio aggiuntivo. La tipologia specifica è quella di raccordo trasversale, ideale per l'installazione in sistemi elettrici di controllo e distribuzione. La sua composizione comprende materiali isolanti e metallici che assicurano durata e affidabilità nel tempo. (Descrizione basata sulle caratteristiche tecniche fornite e sulle informazioni ambientali contenute nella dichiarazione di prodotto alle pagine 1-5). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico isolato 4 morsetti cavallottati antideflagrante industriale