Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1527590000
Cod. Produttore
1527590000
Cod. EAN
4050118448443

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5N/4
  • Serie: Serie A
  • Collegamento trasversale
  • Per morsettiere passanti
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 60

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 2.5N/4 di Weidmüller è un componente elettrico progettato per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti in modo sicuro ed efficiente, senza richiedere cablaggi aggiuntivi. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e rame con leghe per la parte metallica, garantisce un'ottima conducibilità e resistenza nel tempo. Il prodotto è isolato, di colore arancione, innestabile e dotato di protezione contatto per una maggiore sicurezza. È caratterizzato da quattro morsetti cavallottati e un'esecuzione antideflagrante conforme alle normative. Questo raccordo trasversale è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e durature tra blocchi di morsetti, offrendo una soluzione pratica e robusta per la gestione del potenziale elettrico. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali dettagliate nella dichiarazione ambientale presente nelle pagine 1-5 e 20 del documento EPD_Cross_connector_series_ZQV). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti sicurezza industriale