› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato antideflagrante Ex e per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1985840000
Cod. Produttore 1985840000
Cod. EAN 4050118370379

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Collegamento trasversale: incluso
  • Uso: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1985840000 è un raccordo trasversale innestabile di colore blu, progettato per applicazioni elettriche industriali. Si tratta di un componente isolato con protezione contatto, conforme alle normative antideflagranti 'Ex e'. Dispone di 3 morsetti cavallottati, garantendo una connessione sicura e affidabile tra morsetti adiacenti senza necessità di cablaggi aggiuntivi. La sua struttura è realizzata con materiali conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando elevati standard di sicurezza e rispetto ambientale. Questo raccordo trasversale è ideale per la distribuzione o duplicazione di potenziali elettrici in quadri di controllo e sistemi di commutazione, offrendo una soluzione efficiente e duratura per l'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato antideflagrante Ex e per impianti elettrici