Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985670000
Cod. Produttore
1985670000
Cod. EAN
4050118370348

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 1.5N/3 RD è un componente elettrico innestabile progettato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. Realizzato con una struttura isolata e dotato di protezione contatto, garantisce un collegamento sicuro ed efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Questo raccordo è caratterizzato da tre morsetti cavallottati, di colore rosso, ed è conforme alle norme antideflagranti "Ex e", rendendolo adatto a impieghi in ambienti industriali con esigenze di sicurezza elevata. La sua esecuzione garantisce affidabilità e durata nel tempo, integrandosi facilmente in sistemi elettrici di controllo e distribuzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto isolato ZQV 1.5N/3 RD antideflagrante per impianti elettrici